Motion
R3ZZ

NTN
R3ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #06748636
No. Fabricante R3ZZ
Precio30.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R3ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #06748636
No. Fabricante R3ZZ
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
Precio30.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1562 pulg., 3.967 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    R3ZZ COJINETE DE BOLAS EXTRAPEQUEÑO/PEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R3ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.1875in , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 0.5000in y ancho de 0.1960in para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    R3ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359907452
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    110 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359907452

Descripción general

Descripción del fabricante
R3ZZ COJINETE DE BOLAS EXTRAPEQUEÑO/PEQUEÑO