Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total28 mm
- Longitud total69.30 mm
- Ancho general42 mm
Detalles
- Tipo de bloqueBloque compacto estrecho
- Capacidad de carga14300 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400
Descripción general
- La Guía lineal de raíles de perfil de la serie 400 es la incorporación más reciente a la línea de productos Thomson Linear Guide.
- La serie 400 es una solución de raíl de perfil de grado de transporte rentable para aplicaciones sensibles a los costes y está diseñada como reemplazo directo con patrones de envolvente y orificio estándar del sector.
- Los carros en jaula y no en jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite un uso eficiente del inventario, ya que solo es necesario abastecer un tipo de riel para cualquiera de los dos tipos de carros.