Motion
23940 CCK/W33

SKF
23940 CCK/W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #06751088
No. Fabricante 23940 CCK/W33
Precio4,846.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23940 CCK/W33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #06751088
No. Fabricante 23940 CCK/W33
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
Precio4,846.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    24.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
23940 CCK/W33 BRG