Motion
8314AAB

MRC (SKF)
8314AAB

Cojinete de contacto angular a juego - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 105 mm Ancho, 15 °, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #06751177
No. Fabricante 8314AAB
Precio3,686.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
8314AAB

Cojinete de contacto angular a juego - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 105 mm Ancho, 15 °, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #06751177
No. Fabricante 8314AAB
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
Su precio$3,686.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °, 40 °
  • Ancho del anillo interior
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    105 mm
  • Peso
    18.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    8314 BOMBA AABAC BRG
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    097741134477
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40°: 148, 15°: 121 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40°: 134, 15°: 93 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    8300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741134477

Descripción general

Descripción del fabricante
8314 BOMBA AABAC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo