Motion
5683
Motor de engranaje paralelo de CA - 30:1 Relación, 1/4 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2.90 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06751231
No. Fabricante 5683
Precio706.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 30:1 Relación, 1/4 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2.90 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06751231
No. Fabricante 5683

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$706.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    30:1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Condensador
    494 01145Required (se vende por separado)
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.90 A
  • Par de carga completa
    243 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.10.6040
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    42R
  • RPM de salida
    57.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
5683 ENGRANAJE

También puede gustarle