Motion
AW40-N04BE-Z-B

SMC
AW40-N04BE-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #06751320
No. Fabricante AW40-N04BE-Z-B
Price$72.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AW40-N04BE-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #06751320
No. Fabricante AW40-N04BE-Z-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.66 kg

Details

  • Opciones incluidas
    Manómetro integrado con indicador de límite, soporte de montaje
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW40-N04BE-Z-B REGULADOR DEL FILTRO