Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior20.4 mm
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.8031 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción204-2RS-1116HXNR BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 204-2RS-1116HXNR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.6875 in con un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.8031 in, doblemente sellado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante204-2RS-1116HXNR
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión