Motion
SUCPPL204-12

NTN
SUCPPL204-12

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #06751935
No. Fabricante SUCPPL204-12
Precio243.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPPL204-12

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #06751935
No. Fabricante SUCPPL204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$243.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3110 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7400 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC204-12
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PPL204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461324
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253055617

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL204-12 BLOQUE DE ALMOHADA