Motion
1303-C3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06752584
No. Fabricante 1303-C3
Precio134.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06752584
No. Fabricante 1303-C3
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
Precio134.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1303-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio recto de 17 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm para uso industrial ligero.
  • Número de catálogo del fabricante
    1303-C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801159241
  • RPM Máx.
    17800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801159241

Descripción general

Descripción del fabricante
1303-TVH-C3