Motion
00343160
De 3.2 a 3.6", Profundidad de calibre de 3.54", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.00025", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752633
No. Fabricante 00343160
Price$626.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 3.2 a 3.6", Profundidad de calibre de 3.54", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.00025", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752633
No. Fabricante 00343160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$626.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del indicador
    3.5400 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.

Details

  • Precisión
    0.000250 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    3.6000 pulg.
  • Medición mínima
    3.2000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO SPI DP 10-745-8 3.200-3.600" 3.54"
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron