Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.00 mm
- Longitud total20.00 mm
- Tamaño de la rosca del estileteM2
Detalles
- Material del puntoRuby
- Tipo de punta de estileteBola
Descripción general
- Los estilos de bola son los más utilizados y sondean los ejes X, Y y Z
- El lápiz es la parte esférica o la punta de la sonda que hace contacto con la superficie de la pieza de trabajo. Suele estar hecho de un rubí sintético y montado en un vástago.