Motion
06424543
Estilo CMM de 2mm bolas de diámetro y M2 bolas
Artículo MI #06752846
No. Fabricante 06424543
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estilo CMM de 2mm bolas de diámetro y M2 bolas
Artículo MI #06752846
No. Fabricante 06424543
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.00 mm
  • Longitud total
    20.00 mm
  • Tamaño de la rosca del estilete
    M2

Detalles

  • Material del punto
    Ruby
  • Tipo de punta de estilete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
12-622-7 2MMX20MM M2 ROSCAS RUBÍ STL
  • Los estilos de bola son los más utilizados y sondean los ejes X, Y y Z
  • El lápiz es la parte esférica o la punta de la sonda que hace contacto con la superficie de la pieza de trabajo. Suele estar hecho de un rubí sintético y montado en un vástago.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo