Motion
06424519
Estilo CMM de 6mm bolas de diámetro y M2 bolas
Artículo MI #06752849
No. Fabricante 06424519
Precio197.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estilo CMM de 6mm bolas de diámetro y M2 bolas
Artículo MI #06752849
No. Fabricante 06424519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio197.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    6.00 mm
  • Longitud total
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca del estilete
    M2

Detalles

  • Material del punto
    Ruby
  • Tipo de punta de estilete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁPIZ DE PELOTA RUBÍ 12-625-0 M10X6 SPI
  • Los estilos de bola son los más utilizados y sondean los ejes X, Y y Z
  • El lápiz es la parte esférica o la punta de la sonda que hace contacto con la superficie de la pieza de trabajo. Suele estar hecho de un rubí sintético y montado en un vástago.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo