Motion
06424527
Estilo CMM de 8mm bolas de diámetro y M2 bolas
Artículo MI #06752850
No. Fabricante 06424527
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estilo CMM de 8mm bolas de diámetro y M2 bolas
Artículo MI #06752850
No. Fabricante 06424527

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    8.00 mm
  • Longitud total
    12.00 mm
  • Tamaño de la rosca del estilete
    M2

Detalles

  • Material del punto
    Ruby
  • Tipo de punta de estilete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁPIZ DE PELOTA RUBÍ 12-626-8 M12X8 SPI
  • Los estilos de bola son los más utilizados y sondean los ejes X, Y y Z
  • El lápiz es la parte esférica o la punta de la sonda que hace contacto con la superficie de la pieza de trabajo. Suele estar hecho de un rubí sintético y montado en un vástago.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo