Motion
06424642
Estilo CMM de M2 discos con diámetro de bola 3mm
Artículo MI #06752857
No. Fabricante 06424642
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estilo CMM de M2 discos con diámetro de bola 3mm
Artículo MI #06752857
No. Fabricante 06424642
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    3.00 mm
  • Longitud total
    13.00 mm
  • Tamaño de la rosca del estilete
    M2

Detalles

  • Material del punto
    Acero
  • Tipo de punta de estilete
    Disco

Descripción general

Descripción del fabricante
12-634-2 13MM ESTILO DE CILINDRO SPI
  • El lápiz tipo disco se utiliza para palpar surcos y socavados
  • Se utilizan habitualmente para sondear los ejes X e Y
  • El lápiz es la parte esférica o la punta de la sonda que hace contacto con la superficie de la pieza de trabajo. Suele estar hecho de un rubí sintético y montado en un vástago.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo