Motion
02225175
Medición de 0 a 0.05", graduación de 0.0001", profundidad del cuello de 1-1/8", calibre de grosor del dial; diámetro del dial de 2-1/4"
Artículo MI #06753011
No. Fabricante 02225175
Precio171.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medición de 0 a 0.05", graduación de 0.0001", profundidad del cuello de 1-1/8", calibre de grosor del dial; diámetro del dial de 2-1/4"
Artículo MI #06753011
No. Fabricante 02225175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2-1/4 pulg.
  • Graduación
    0.000100 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Medición máxima
    0.0500 pulg.
  • Medición mínima
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
13-151-6 0001" X 0,05" APERTURA DEL DIAL SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo