Motion
91099762
16 Piece, 6 Inch Long Parallel Set 7/8 to 1-3/4 Inch High, 1/2 to 1/2 Inch Thick, 52-58 RC Hardness, Sold as 8 Pair
Artículo MI #06753032
No. Fabricante 91099762
Precio451.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16 Piece, 6 Inch Long Parallel Set 7/8 to 1-3/4 Inch High, 1/2 to 1/2 Inch Thick, 52-58 RC Hardness, Sold as 8 Pair
Artículo MI #06753032
No. Fabricante 91099762

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio451.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4 pulg.
  • Incrementos de altura
    1/8 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Altura máxima
    1-3/4 pulg.
  • Espesor máximo
    1/2 pulg.
  • Altura mínima
    7/8 pulg.
  • Paralelismo
    0.0003 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0003 pulg.
  • Detalles adicionales
    2 orificios perforados en cada paralelo
  • Dureza
    52-58 Rc HBS
  • Incluye
    Caso
  • Número de piezas
    16
  • Vendido como
    8 Par

Descripción general

Descripción del fabricante
13-197-9 1/2" 8 PAR PREC SPI PARALELO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo