Motion
60564259
8 Pieza, 6 Pulgadas de Acero Largo Paralelo 1/2 a 1 Pulgada de Alto, 1/8 a 3/8 Pulgadas de Grosor, 52-58 RC de Dureza, Se vende como Par 4
Artículo MI #06753063
No. Fabricante 60564259
Precio250.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Pieza, 6 Pulgadas de Acero Largo Paralelo 1/2 a 1 Pulgada de Alto, 1/8 a 3/8 Pulgadas de Grosor, 52-58 RC de Dureza, Se vende como Par 4
Artículo MI #06753063
No. Fabricante 60564259

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio250.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2, 3/4, 7/8, 1 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Altura máxima
    1 pulg.
  • Espesor máximo
    3/8 pulg.
  • Altura mínima
    1/2 pulg.
  • Paralelismo
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0002 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los paralelos de 6" están hechos de acero endurecido y rectificado en los cuatro lados para cerrar las tolerancias
  • Dureza
    52-58 Rc HBS
  • Incluye
    Caso
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    8
  • Vendido como
    4 Par

Descripción general

Descripción del fabricante
13-239-9 4 PARES 1/2" - 1" DE ALTO SPI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo