Especificaciones
Dimensions
- Altura3/4, 1, 1-1/8, 1-3/16 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Altura máxima1-3/16 pulg.
- Espesor máximo3/8 pulg.
- Altura mínima3/4 pulg.
- Paralelismo0.0001 pulg.
Details
- Precisión0.0002 pulg.
- Detalles adicionalesLos paralelos de 6" están hechos de acero endurecido y rectificado en los cuatro lados para cerrar las tolerancias
- Dureza52-58 Rc HBS
- IncluyeCaso
- MaterialAcero
- Número de piezas8
- Vendido como4 Par
Descripción general
Descripción del fabricante
13-240-7 4 PAR 3/4" - 1 3/16" SPI