Motion
79267944
Longitud de la hoja de 3", longitud de la base de 2-1/2", acero elástico cuadrado de 0.0006" (paralelo) y precisión de 0.0011" (cuadrado)
Artículo MI #06753225
No. Fabricante 79267944
Precio27.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud de la hoja de 3", longitud de la base de 2-1/2", acero elástico cuadrado de 0.0006" (paralelo) y precisión de 0.0011" (cuadrado)
Artículo MI #06753225
No. Fabricante 79267944

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0011 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CUADRADOS DE TALLER SPI DE 13-625-9 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo