Motion
79267985
Longitud de la hoja de 12", longitud de la base de 7-1/2", acero elástico cuadrado de 0.001" (paralelo) y precisión de 0.002" (cuadrado)
Artículo MI #06753227
No. Fabricante 79267985
Precio148.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud de la hoja de 12", longitud de la base de 7-1/2", acero elástico cuadrado de 0.001" (paralelo) y precisión de 0.002" (cuadrado)
Artículo MI #06753227
No. Fabricante 79267985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio148.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0020 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CUADRADOS DE TALLER SPI DE 13-629-1 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo