Motion
60568185
Hierro fundido (base), base rectangular, soporte del calibrador comparador - 8" de alto, 6" de largo de base x 3-7/8" de ancho de base x 2" de alto de base, incluye soporte
Artículo MI #06753242
No. Fabricante 60568185
Precio385.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hierro fundido (base), base rectangular, soporte del calibrador comparador - 8" de alto, 6" de largo de base x 3-7/8" de ancho de base x 2" de alto de base, incluye soporte
Artículo MI #06753242
No. Fabricante 60568185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio385.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del yunque
    2-5/16 pulg.
  • Altura de la base
    2 pulg.
  • Longitud de la base
    6 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Altura total
    8 pulg.
  • Altura del poste
    8 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Indicador de marcación
    No
  • Ajuste fino
    Sí
  • Soporte incluido
    Sí
  • Material
    Hierro fundido (base)
  • Tipo
    Soporte del calibrador comparador

Descripción general

Descripción del fabricante
13-698-6 CON YUNQUE REDONDO DE ACERO SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo