Motion
00773051
Graduación de 0.001", lectura de dial de 0-100 pulgadas, juego de base e indicador - Longitud de base de 6 pulgadas x Anchura de base de 6 pulgadas x Altura de base de 2 pulgadas, Diámetro de dial de 2 pulgadas
Artículo MI #06753260
No. Fabricante 00773051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Graduación de 0.001", lectura de dial de 0-100 pulgadas, juego de base e indicador - Longitud de base de 6 pulgadas x Anchura de base de 6 pulgadas x Altura de base de 2 pulgadas, Diámetro de dial de 2 pulgadas
Artículo MI #06753260
No. Fabricante 00773051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    2 pulg.
  • Longitud de la base
    6 pulg.
  • Ancho de la base
    6 pulg.
  • Diámetro del dial
    2 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-100

Detalles

  • Graduación del dial
    0.001000 pulg.
  • Incluye
    Soporte del comparador, indicador

Descripción general

Descripción del fabricante
13-721-6 1.00 BLANCO CON ESFERA SPI VERTICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo