Motion
76422351
Rango de 0.1", lectura de 0-50-0 marcación, indicador de descenso de marcación de graduación de 0.001"; dial de 1-35/64", rango de 0.1" por revolución, incluye certificación de trazabilidad NPL
Artículo MI #06753526
No. Fabricante 76422351
Precio137.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.1", lectura de 0-50-0 marcación, indicador de descenso de marcación de graduación de 0.001"; dial de 1-35/64", rango de 0.1" por revolución, incluye certificación de trazabilidad NPL
Artículo MI #06753526
No. Fabricante 76422351

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    1.5500 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-50-0

Detalles

  • Tipo de espalda
    Émbolo
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001000 pulg.
  • Medición máxima
    0.1000 pulg.
  • Rango por revolución
    0.1000 pulg.
  • Contador de revolución
    No
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
14-222-4 RANGO DE 0,1" X 0,001" BAL. ESPALDA SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo