Motion
85199404
De 3.5 a 4mm, calibre 16mm , micrómetro mecánico con orificio interior - Graduación 0.001mm , precisión 0.002mm , dedal con tope de trinquete
Artículo MI #06753602
No. Fabricante 85199404
Precio380.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 3.5 a 4mm, calibre 16mm , micrómetro mecánico con orificio interior - Graduación 0.001mm , precisión 0.002mm , dedal con tope de trinquete
Artículo MI #06753602
No. Fabricante 85199404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio380.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    16.00 mm
  • Graduación
    0.0010 mm
  • Diámetro del anillo de ajuste
    4.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0020 mm
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    4.00 mm
  • Medición mínima
    3.50 mm
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO SPI DE 14-319-8 3.5 - 4.0 MM
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo