Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador50.00 mm
- Graduación0.0010 mm
Detalles
- Precisión0.0020 mm
- Contador digitalNo
- Medición máxima10.00 mm
- Medición mínima8.00 mm
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión0
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoAgujero
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.