Motion
85199560
De 70 a 80mm, calibre 90mm , micrómetro mecánico con orificio interior - Graduación 0.001mm , precisión 0.002mm , dedal con tope de trinquete
Artículo MI #06753618
No. Fabricante 85199560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 70 a 80mm, calibre 90mm , micrómetro mecánico con orificio interior - Graduación 0.001mm , precisión 0.002mm , dedal con tope de trinquete
Artículo MI #06753618
No. Fabricante 85199560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    90.00 mm
  • Graduación
    0.0010 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0020 mm
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    80.00 mm
  • Medición mínima
    70.00 mm
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
MICRÓMETRO DE ORIFICIO SPI DE 14-335-4 70 - 80 MM
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo