Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador50.00 mm
- Graduación0.0010 mm
- Diámetro del anillo de ajuste8.00, 10.00 mm
Detalles
- Precisión0.0020 mm
- Contador digitalNo
- Medición máxima12.00 mm
- Rango de mediciónDe 6 a 12 mm
- Medición mínima6.00 mm
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión0
- Número de cabezales0
- Número de anillos de ajuste incluidos2
- Tipo de dedalTope de trinquete