Motion
65378341
Calibre de esfera interior Gage 75 a 100mm - Graduación 0.025mm , Precisión 0.038mm , Longitud de Pierna 3-1/4", Puntos de Contacto de Bola
Artículo MI #06753650
No. Fabricante 65378341
Precio260.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre de esfera interior Gage 75 a 100mm - Graduación 0.025mm , Precisión 0.038mm , Longitud de Pierna 3-1/4", Puntos de Contacto de Bola
Artículo MI #06753650
No. Fabricante 65378341

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0250 mm
  • Longitud de la pierna
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Tipo de punto de contacto
    Bola/bola
  • Material
    Aleación de aluminio, aleación de cobre, acero
  • Medición máxima
    100.00 mm
  • Medición mínima
    75.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
14-409-7 75-100MM PINZAS DE DIAL INTERNAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo