Motion
65378374
Calibre de esfera interior Gage 100 a 125mm - Graduación 0.025mm , Precisión 0.038mm , Longitud de Pierna 3-1/4", Puntos de Contacto de Bola
Artículo MI #06753653
No. Fabricante 65378374
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre de esfera interior Gage 100 a 125mm - Graduación 0.025mm , Precisión 0.038mm , Longitud de Pierna 3-1/4", Puntos de Contacto de Bola
Artículo MI #06753653
No. Fabricante 65378374
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0250 mm
  • Longitud de la pierna
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Tipo de punto de contacto
    Bola/bola
  • Material
    Aleación de aluminio, aleación de cobre, acero
  • Medición máxima
    125.00 mm
  • Medición mínima
    100.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
14-412-1 100-125MM ESFERA INTERNA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo