Motion
06558209
Acabado de superficie de 0.4 a 50 RA micro m, níquel, comparador de acabado de superficie 8 muestras, longitud total de 2-1/2 " x ancho total de 5 ", incluye acabados de superficie de 0.4 a 50 RA micro m, incluye acabados de superficie de 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 y 2000 AA micropulgadas, incluye instrucciones y estuche
Artículo MI #06753665
No. Fabricante 06558209
Precio242.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acabado de superficie de 0.4 a 50 RA micro m, níquel, comparador de acabado de superficie 8 muestras, longitud total de 2-1/2 " x ancho total de 5 ", incluye acabados de superficie de 0.4 a 50 RA micro m, incluye acabados de superficie de 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 y 2000 AA micropulgadas, incluye instrucciones y estuche
Artículo MI #06753665
No. Fabricante 06558209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio242.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.

Detalles

  • Incluye
    16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 Torneado cilíndrico
  • Incluye estuche
    Sí
  • Incluye instrucciones
    Sí
  • Proceso de mecanizado
    Torneado cilíndrico
  • Material
    Níquel
  • Acabado máximo de la superficie
    2,000.0000 pulg.
  • Acabado mínimo de la superficie
    16.0000 pulg.
  • Acabados de superficie incluidos
    16.0000 pulg., 32.0000 pulg., 63.0000 pulg., 125.0000 pulg., 250.0000 pulg., 500.0000 pulg., 1000.0000 pulg., 2000.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
14-443-6 TORNEADO(CILÍNDRICO)MS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo