Motion
06558225
Acabado de superficie de 0.4 a 12.5 RA micro m, níquel, comparador de acabado de superficie 8 muestras, longitud total de 2-1/2 " x ancho total de 5 ", incluye acabados de superficie de 0.4 a 12.5 RA micro m, incluye acabados de superficie de 16, 32, 63, 125, 250 y 500 AA micro inch, incluye instrucciones y estuche
Artículo MI #06753667
No. Fabricante 06558225
Precio242.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acabado de superficie de 0.4 a 12.5 RA micro m, níquel, comparador de acabado de superficie 8 muestras, longitud total de 2-1/2 " x ancho total de 5 ", incluye acabados de superficie de 0.4 a 12.5 RA micro m, incluye acabados de superficie de 16, 32, 63, 125, 250 y 500 AA micro inch, incluye instrucciones y estuche
Artículo MI #06753667
No. Fabricante 06558225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio242.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.

Detalles

  • Incluye
    16, 32, 63, 125 Fresado, 63, 125, 250, 500 Taladrado
  • Incluye estuche
    Sí
  • Incluye instrucciones
    Sí
  • Proceso de mecanizado
    Taladrado, escariado
  • Material
    Níquel
  • Acabado máximo de la superficie
    500.0000 pulg.
  • Acabado mínimo de la superficie
    16.0000 pulg.
  • Acabados de superficie incluidos
    16.0000 pulg., 32.0000 pulg., 63.0000 pulg., 125.0000 pulg., 250.0000 pulg., 500.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
14-445-1 ESCARIADO Y TALADRADO,MS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo