Motion
80787799
Rango de 2 a 40 pulgadas, micrómetro tubular interior mecánico de metal duro - Graduación de 0.001 pulgadas, Precisión de 0.0001 pulgadas
Artículo MI #06753735
No. Fabricante 80787799
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 2 a 40 pulgadas, micrómetro tubular interior mecánico de metal duro - Graduación de 0.001 pulgadas, Precisión de 0.0001 pulgadas
Artículo MI #06753735
No. Fabricante 80787799
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    40 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    2 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    8
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Tipo
    Micrómetro tubular

Descripción general

Descripción del fabricante
MICRÓFONO INTERIOR TUBULAR DE 14-548-2 2-40" SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo