Motion
93712743
Hoja de 8-1/2", longitud de la base de 5-1/8", acero cuadrado, precisión de 0.0017", borde biselado
Artículo MI #06753752
No. Fabricante 93712743
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de 8-1/2", longitud de la base de 5-1/8", acero cuadrado, precisión de 0.0017", borde biselado
Artículo MI #06753752
No. Fabricante 93712743
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    5-1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.001700 pulg.
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE CUADRADO DE 14-575-5 8 1/2" BLADE SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo