Motion
50967025
Longitud total de 1.97 pulgadas, grosor de la mordaza de 0.394 pulgadas, mordazas de referencia del bloque de calibre;precisión de ref. Línea a superficie de medición +/-0.0002 pulgadas de precisión, se vende como par, para uso con bloques de calibre rectangular, 2 piezas
Artículo MI #06754067
No. Fabricante 50967025
Precio218.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud total de 1.97 pulgadas, grosor de la mordaza de 0.394 pulgadas, mordazas de referencia del bloque de calibre;precisión de ref. Línea a superficie de medición +/-0.0002 pulgadas de precisión, se vende como par, para uso con bloques de calibre rectangular, 2 piezas
Artículo MI #06754067
No. Fabricante 50967025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio218.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la mordaza
    0.3940 pulg.
  • Longitud total
    1.9700 pulg.

Detalles

  • Precisión
    Precisión de la ref. Línea a superficie de medición ±0.0002 pulg.
  • Número de piezas
    2
  • Vendido como
    Emparejamiento
  • Tipo
    Mordazas de referencia

Descripción general

Descripción del fabricante
15-350-2 0.0625"PIP PR DE MANDÍBULA DE LÍNEA DE REFERENCIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo