Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0002 pulg.
- Ancho de ranura0.0320 pulg.
- Longitud de la pierna1.3700 pulg.
- Diámetro de la punta0.0240 pulg.
Detalles
- Precisión0.0008 pulg.
- Tipo de punto de contactoBola/bola
- Profundidad de ranura0.0900 pulg.
- MaterialAcero, acero inoxidable, plástico, caucho, carburo, latón
- Medición máxima0.6000 pulg.
- Medición mínima0.2000 pulg.