Motion
67947200
Calibre Gage de dial interior 40 a 60mm - Graduación 0.01mm , Precisión 0.03mm , Longitud de 85mm Piernas, Ranura Profunda 8.3mm x Ancha 1.2mm , Puntos de Contacto de Bola
Artículo MI #06754169
No. Fabricante 67947200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Gage de dial interior 40 a 60mm - Graduación 0.01mm , Precisión 0.03mm , Longitud de 85mm Piernas, Ranura Profunda 8.3mm x Ancha 1.2mm , Puntos de Contacto de Bola
Artículo MI #06754169
No. Fabricante 67947200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm
  • Ancho de ranura
    1.20 mm
  • Longitud de la pierna
    85.00 mm
  • Diámetro de la punta
    1.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0300 mm
  • Tipo de punto de contacto
    Bola/bola
  • Profundidad de ranura
    8.30 mm
  • Material
    Acero, acero inoxidable, plástico, caucho, carburo, latón
  • Medición máxima
    60.00 mm
  • Medición mínima
    40.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
15-522-6 40-60MM ESFERA INT. SPI BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo