Motion
15-528-3
Medición máx. 10mm , graduación 0.01mm , dial exterior Calibre G, longitud de pierna 35mm , precisión 0.02mm
Artículo MI #06754175
No. Fabricante 15-528-3
Precio1,548.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medición máx. 10mm , graduación 0.01mm , dial exterior Calibre G, longitud de pierna 35mm , precisión 0.02mm
Artículo MI #06754175
No. Fabricante 15-528-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,548.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0050 mm
  • Ancho de ranura
    0.40 mm
  • Longitud de la pierna
    35.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.02 mm
  • Tipo de punto de contacto
    Bola/bola
  • Profundidad de ranura
    18.60 mm
  • Medición máxima
    10.00 mm
  • Medición mínima
    0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
15-528-3 0-10MM ESFERA EXT SPI DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo