Motion
70769500
Rango de 0" a 6", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara blanca, Longitud de mordaza de 1.5748"
Artículo MI #06754214
No. Fabricante 70769500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 6", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara blanca, Longitud de mordaza de 1.5748"
Artículo MI #06754214
No. Fabricante 70769500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1.5748 pulg.

Detalles

  • Graduación del haz
    0.1000 pulg.
  • Color de la caja de marcación
    Plata
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CARA BLANCA PERSONALIZADA DE 15-603-4 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo