Motion
06543888
Rango de 1/2", 0-100, Lectura de 0-50-0 dial, Indicador de descenso de dial de graduación de 0.001"; Dial de 2-1/4", Rango de 0.1" por revolución, Contador de revolución, Incluye Certificación de trazabilidad NPL
Artículo MI #06756300
No. Fabricante 06543888
Price$111.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 1/2", 0-100, Lectura de 0-50-0 dial, Indicador de descenso de dial de graduación de 0.001"; Dial de 2-1/4", Rango de 0.1" por revolución, Contador de revolución, Incluye Certificación de trazabilidad NPL
Artículo MI #06756300
No. Fabricante 06543888

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$111.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del dial
    2-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-100, 0-50-0

Details

  • Tipo de espalda
    Plano y terminal
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001000 pulg.
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Rango por revolución
    0.1000 pulg.
  • Contador de revolución
    Sí
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
20-700-1 .001" GRAD, 0,500" ESFERA SPI RGE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo