Motion
06543896
3.6" interior x 6-1/4" diámetro exterior, 0.945" de grosor, anillo de ajuste preciso hasta 0.0002", plata
Artículo MI #06758307
No. Fabricante 06543896
Precio393.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.6" interior x 6-1/4" diámetro exterior, 0.945" de grosor, anillo de ajuste preciso hasta 0.0002", plata
Artículo MI #06758307
No. Fabricante 06543896

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio393.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3.6000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6-1/4 pulg.
  • Grosor
    0.9450 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00020000 pulg.
  • Color
    Plata
  • Suavidad de la superficie
    10.00 μm

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE AJUSTE 3.600 SPI 3.60"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good