Motion
06377030
12 Hoja, Rango de paso de 2 a 20mm , Paso de tornillo de acero inoxidable Gage 30° Ángulo de rosca
Artículo MI #06758318
No. Fabricante 06377030
Precio200.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 Hoja, Rango de paso de 2 a 20mm , Paso de tornillo de acero inoxidable Gage 30° Ángulo de rosca
Artículo MI #06758318
No. Fabricante 06377030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    2.00 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 7.00 mm, 8.00 mm, 9.00 mm, 10.00 mm, 12.00 mm, 16.00 mm, 20.00 mm

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de licencias
    12
  • Rango de paso
    44247 mm
  • Ángulo de rosca
    30.00°

Descripción general

Descripción del fabricante
30-188-7 30 GRADOS, MODELO MÉTRICO, MEDIDOR DE SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno