Motion
03200573
Hierro fundido de meehanita, base rectangular, soporte del calibrador comparador - 11" de alto, 8" de largo de la base x 5" de ancho de la base x 2" de alto de la base, incluye soporte
Artículo MI #06758320
No. Fabricante 03200573
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hierro fundido de meehanita, base rectangular, soporte del calibrador comparador - 11" de alto, 8" de largo de la base x 5" de ancho de la base x 2" de alto de la base, incluye soporte
Artículo MI #06758320
No. Fabricante 03200573
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    2 pulg.
  • Longitud de la base
    8 pulg.
  • Ancho de la base
    5 pulg.
  • Altura total
    11 pulg.
  • Altura del poste
    10 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Indicador de marcación
    No
  • Ajuste fino
  • Soporte incluido
  • Material
    Hierro fundido de meehanita
  • Tipo
    Soporte del calibrador comparador

Descripción general

Descripción del fabricante
30-208-3 YUNQUE RECTO/COMPARADOR SPI PLANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good