Motion
30-419-6
Graduación de calibre 0.10mm Super Polymid Vernier de 0 a 6 in, profundidad de la mordaza de 1-1/2 in, precisión de 0.002 in, cierre de pulgar, incluye varilla de medición de profundidad y mordazas de diámetro interior
Artículo MI #06758330
No. Fabricante 30-419-6
Precio35.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Graduación de calibre 0.10mm Super Polymid Vernier de 0 a 6 in, profundidad de la mordaza de 1-1/2 in, precisión de 0.002 in, cierre de pulgar, incluye varilla de medición de profundidad y mordazas de diámetro interior
Artículo MI #06758330
No. Fabricante 30-419-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0050 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí

Detalles

  • Precisión
    0.0020 pulg.
  • Ajuste fino
    No
  • Incluye
    Caso
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Profundidad de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Material de la mordaza
    Súper pólimo
  • Material
    Súper pólimo
  • Medición máxima
    150.00 mm
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Ninguna
  • Bloqueo del pulgar
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
VERNIER CALIMAX 30-419-6 6"/150MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno