Motion
01718766
26 Piece, 0.01 to 1/2 Inch Radius, Stainless Steel Radius Gage Set Satin Chrome Coated
Artículo MI #06758339
No. Fabricante 01718766
Precio425.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26 Piece, 0.01 to 1/2 Inch Radius, Stainless Steel Radius Gage Set Satin Chrome Coated
Artículo MI #06758339
No. Fabricante 01718766

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio425.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio máximo
    1/2 pulg.
  • Radio mínimo
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Soporte incluido
    Sí
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    26
  • Radios incluidos
    0.0100 in, 0.0150 in, 0.0200 in, 0.0250 in, 0.0300 in, 0.0400 in, 0.0500 in, 0.0600 in, 0.0700 in, 0.0800 in, 0.0900 in, 0.1000 in, 0.1200 in, 0.1400 in, 0.1600 in, 0.1800 in, 0.2000 in, 0.2200 in, 0.2400 in, 0.2600 in, 0.2800 in, 0.3000 in, 0.3500 in, 0.4000 in, 0.4500 in, 0.5000 in

Descripción general

Descripción del fabricante
30-688-6 26PC JUEGO(0,0100-0,500) SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno