Motion
06450704
81 Piezas, 0.05 a 4", Grado 0, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, +10 - 5µ (3"), +12 - 6µ (4"), +4 - 2µ (0.050-1"), +8 - 4µ (2") Tolerancia, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #06758363
No. Fabricante 06450704
Precio819.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81 Piezas, 0.05 a 4", Grado 0, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, +10 - 5µ (3"), +12 - 6µ (4"), +4 - 2µ (0.050-1"), +8 - 4µ (2") Tolerancia, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #06758363
No. Fabricante 06450704

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio819.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    0.0500 pulg.~4.0000 pulg.

Detalles

  • Grado
    0
  • Incluye
    (19) 0.050-0.950 (con paso 0.05 ), (4) 1.000-4.000 (con paso 1.000 ), (49) 0.101-0.149 (con paso 0.001 ), (9) 0.1001-0.1009 (con paso 0.0001 ) en
  • Serializado individualmente
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    81
  • Forma
    Rectangular
  • Especificación
    ASME B89.1.9-2002
  • Tolerancia
    +10 - 5 (3"); +12 - 6 (4"); +4 - 2 (0.050-1"); +8 - 4 (2") en
  • Tipo
    Conjunto de bloques de calibre

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE SPI DE ACERO 30-910-4 81PC GR O RECT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good