Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños0.0500 pulg.~4.0000 pulg.
Detalles
- Grado0
- Incluye(1) 0.050, (1) 0.100, (1) 0.200, (1) 0.300, (1) 0.400, (1) 0.500, (1) 2.0, (1) 4.0, (9) 0.1001-0.1009 (con 0.0001 Paso), (9) 0.101-0.109 (con 0.001 Paso), (9) 0.110-0.190 (con 0.010 Paso) en
- Serializado individualmenteSí
- MaterialAcero
- Número de piezas36
- FormaRectangular
- Tolerancia+12 - 6 (4"); +4 - 2 (0.050-1"); +8 - 4 (2") en
- TipoConjunto de bloques de calibre