Motion
01719301
Juego de 26 piezas, radio de 0.5 a 13 mm, calibre radio de acero inoxidable con revestimiento cromado satinado
Artículo MI #06758373
No. Fabricante 01719301
Precio247.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de 26 piezas, radio de 0.5 a 13 mm, calibre radio de acero inoxidable con revestimiento cromado satinado
Artículo MI #06758373
No. Fabricante 01719301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio247.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio máximo
    13.00 mm
  • Radio mínimo
    0.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Soporte incluido
    Sí
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    26
  • Radios incluidos
    0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm, 7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm, 10.50 mm, 11.00 mm, 11.50 mm, 12.00 mm, 12.50 mm, 13.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO 31-310-6 26PC CALIBRE DE RADIO 0.5-13MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo