Motion
03883972
Rango 0mm a 150mm , Graduación 0.1 mm, 10mm por Revolución, Calibrador de Dial;Cara Blanca, Longitud de Mandíbula 1.57"
Artículo MI #06758393
No. Fabricante 03883972
Precio36.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0mm a 150mm , Graduación 0.1 mm, 10mm por Revolución, Calibrador de Dial;Cara Blanca, Longitud de Mandíbula 1.57"
Artículo MI #06758393
No. Fabricante 03883972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5700 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Profundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior, Paso
  • Graduación del haz
    1/16 pulg.
  • Color de la caja de marcación
    Rojo/amarillo
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.10 mm
  • Incluye
    Caso
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Súper pólimo
  • Material
    Súper pólimo
  • Medición máxima
    150 mm
  • Rango por revolución
    10 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
31-415-3 150MM/.1MM ESFERA DE PÓLIZA DE SUMINISTRO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno