Motion
34-468-9  M3.5X.6 SIN ANILLO MÉTRICO GO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
34-468-9 M3.5X.6 NO GO SPI METRIC RING

M3.5x0.6 Calibre de rosca de anillo único clase 6G No Go, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758670
No. Fabricante 34-468-9 M3.5X.6 NO GO SPI METRIC RING
Precio384.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
34-468-9 M3.5X.6 NO GO SPI METRIC RING

M3.5x0.6 Calibre de rosca de anillo único clase 6G No Go, acero no encogido endurecido con aceite (OHNS), certificación de trazabilidad NPL incluida
Artículo MI #06758670
No. Fabricante 34-468-9 M3.5X.6 NO GO SPI METRIC RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio384.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M3.5x0.60

Detalles

  • Clasificación
    6G
  • Ir o no ir
    Sin salida
  • Material
    Acero no encogedor endurecido con aceite (OHNS)
  • Anillo único o doble
    Individual
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NPL

Descripción general

Descripción del fabricante
34-468-9 M3.5X.6 SIN ANILLO MÉTRICO GO SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo